Probador de voltaje GVT 1000-15

Número de artículo: 0601077800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 0601077800
EAN / GTIN 4053423330083
Número del fabricante 0601077800
Número L L00620 107529
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Comprobador de tensión GVT 1000-15. GVT 1000-15, El comprobador de tensión GVT 1000-15 es su socio de confianza para una comprobación eficiente de la tensión hasta 1000 V CA/CC. Este dispositivo, diseñado para electricistas, ofrece información visual mediante LED, un zumbador para alarmas acústicas y vibración para indicar la presencia de tensión, lo que le permite trabajar con total seguridad. Su cómoda empuñadura reduce la fatiga y, con un cable de 125 cm de longitud, es ideal para realizar mediciones en armarios de distribución de gran tamaño. Con su diseño robusto con protección IP65 y resistencia a las caídas, este comprobador de tensión ofrece un rendimiento fiable incluso en condiciones de trabajo adversas. Este comprobador de tensión es indispensable para electricistas, gestores de instalaciones y propietarios de viviendas. Ayuda a medir la tensión en circuitos eléctricos, a localizar cables con corriente y a evitar riesgos eléctricos. Ya sea para instalar nuevos enchufes en casa, comprobar los interruptores diferenciales o verificar la continuidad, la polaridad o la secuencia de fases, con el GVT 1000-15 Professional puede estar seguro de que estará protegido en el trabajo y de que las tareas serán más fáciles de realizar. El GVT 1000-15 Professional cuenta con una linterna integrada para mejorar la visibilidad en zonas con poca luz. Cumple con las normas de seguridad CAT IV 600 V/CAT III 1000 V, y una función de autocomprobación integrada verifica la integridad del dispositivo para garantizar una protección perfecta del usuario. Con asas acoplables para el manejo con una sola mano, se pueden medir sin esfuerzo las tomas de corriente y los conectores, lo que agiliza el trabajo. 2 pilas LR03 de 1,5 V (AAA). Cabeza

Característica:

  • AC-tensión: 1000 V
  • Señal acústica: Sí
  • Disparo del interruptor diferencial: Sí
  • DC-tensión: 1000 V
  • Tipo de pantalla: LED
  • Pasante: Sí
  • Comprobación de fase unipolar: Sí
  • Protección IP: IP65
  • Comprobación de secuencia de fase: Sí
  • Comprobación de polaridad: Sí
  • Clase de seguridad: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
  • Denominación de la gama: 82
  • Función de linterna: Sí
  • Conexión mediante botón pulsador: Sí
  • Retroalimentación por vibración: Sí