Opis:
Preizkuševalnik napetosti GVT 1000-15. GVT 1000-15, Preizkuševalnik napetosti GVT 1000-15 je vaš zanesljiv partner za učinkovito preizkušanje napetosti do 1000 V AC/DC. Naprava, razvita za električarje, ponuja vizualno povratno informacijo prek LED-diod, zvočni alarm in vibracijsko povratno informacijo za prikaz prisotne napetosti, da lahko svoje delo opravite varno. Udoben ročaj zmanjšuje utrujenost, 125 cm dolg kabel pa je idealen za merjenje v velikih stikalnih omaricah. Z robustno izvedbo s stopnjo zaščite IP65 in odpornostjo proti padcem ta napetostni tester zagotavlja zanesljivo delovanje tudi v zahtevnih delovnih pogojih. Ta napetostni tester je nepogrešljiv za električarje, upravitelje objektov in lastnike hiš. Pomaga pri merjenju napetosti v električnih tokokrogih, iskanju vodnikov pod napetostjo in preprečevanju električnih nevarnosti. Naj gre za namestitev novih vtičnic doma, preverjanje FI-zaščitnih stikal ali preverjanje prehoda, polaritete ali faznega zaporedja – z GVT 1000-15 Professional ste pri delu zaščiteni in lahko opravite svoje naloge lažje. GVT 1000-15 Professional ima vgrajeno svetilko za boljšo vidljivost v slabo osvetljenih prostorih. Izpolnjuje varnostne standarde CAT IV 600 V/CAT III 1000 V, vgrajena samopreizkusna funkcija pa preverja neoporečnost naprave za brezhibno zaščito uporabnika. Z dodatnimi ročaji za enoročno upravljanje je mogoče brez težav meriti vtičnice in priključne vtičnice, tako da je delo opravljeno hitreje. 2 x 1,5 V LR03 baterija (AAA). Torbica
Lastnosti:
- Napetost AC: 1000V
- Zvočni signal: da
- Sprožitev FI stikala: da
- Napetost DC: 1000V
- Tip zaslona: LED
- Prehod: da
- Enopolni preizkus faze: da
- IP-zaščita: IP65
- Preizkus zaporedja faz: da
- Preverjanje polarnosti: da
- Varnostni razred: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
- Oznaka: 82
- Funkcija žepne svetilke: da
- Povezava prek pritiska na gumb: da
- Vibracijski odziv: da