Testeur de tension GVT 1000-15

Réf.: 0601077800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 0601077800
EAN / GTIN 4053423330083
Réf. fabricant 0601077800
Article hors catalogue L00620 107529
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Testeur de tension GVT 1000-15. GVT 1000-15, Le testeur de tension GVT 1000-15 est votre partenaire fiable pour un contrôle efficace de la tension jusqu’à 1000 V CA/CC. Conçu pour les électriciens, cet appareil offre un retour visuel via des LED, un buzzer pour les alarmes sonores et un retour par vibration pour indiquer la présence de tension, afin que vous puissiez travailler en toute sécurité. Une poignée confortable réduit la fatigue et, avec un câble de 125 cm de long, il est idéal pour les mesures dans les grandes armoires électriques. Grâce à sa conception robuste avec indice de protection IP65 et sa résistance aux chutes, ce testeur de tension offre des performances fiables même dans des conditions de travail difficiles. Ce testeur de tension est indispensable pour les électriciens, les gestionnaires d’installations et les propriétaires. Il aide à mesurer la tension dans les circuits électriques, à localiser les fils sous tension et à éviter les risques électriques. Que ce soit pour installer de nouvelles prises à la maison, vérifier les disjoncteurs différentiels ou contrôler la continuité, la polarité ou l’ordre des phases, vous pouvez compter sur le GVT 1000-15 Professional pour vous protéger au travail et faciliter vos tâches. Le GVT 1000-15 Professional dispose d’une lampe de poche intégrée pour une meilleure visibilité dans les zones faiblement éclairées. Il est conforme aux normes de sécurité CAT IV 600 V/CAT III 1000 V, et une fonction d’autotest intégrée vérifie l’intégrité de l’appareil pour une protection optimale de l’utilisateur. Grâce à des poignées amovibles pour une utilisation à une main, les prises et les connecteurs peuvent être mesurés sans effort, ce qui permet de travailler plus rapidement. 2 piles LR03 de 1,5 V (AAA). sacoche

Caractéristique(s):

  • Tension CA: 1000 V
  • Signal sonore: oui
  • Déclenchement du disjoncteur différentiel: oui
  • DC-tension: 1000 V
  • Type d’affichage: LED
  • Continuité: oui
  • Test de phase unipolaire: oui
  • Protection contre les IP: IP65
  • Test de séquence de phase: oui
  • Contrôle de polarité: oui
  • Classe de sécurité: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
  • Désignation de la gamme: 82
  • Fonction lampe de poche: oui
  • Chargement via bouton-poussoir: oui
  • Signal de vibration: oui