• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tool-Check 1 SB, 38-teilig

Artikel-Nr.: 05073220001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05073220001
EAN / GTIN 4013288162526
Herstellernummer 05073220001
L-Nummer L60020 3549

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ratsche, Bits und Nüsse auf engstem Raumkompakter geht's kaum.
  • Inklusive Bit-Ratsche: Einfachste Bedienung auch mit nur einer Hand in beengten Schraubanwendungen.
  • Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung.
  • Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten.
  • Einfache Links/Rechtsumschaltung.
  • Ergonomisch geformter Knarrenkopf und -hebel.
  • Für 1/4″ Bit- und Nussaufnahme.
  • Mit Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4″-Nüssen möglich.
  • Mit Zähharten Bits, für den universellen Einsatz.
  • Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsatz (ISO 2725-Teil 3) von Wera ermöglicht einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb.
  • Mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen.
  • Mit Kugelfangrille.
  • Für Außensechskantschrauben- und muttern.
  • Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.

Vorteil:

  • 1/4″-Bit-Ratsche, zähharte Bits, Rapidaptor Halter, Adapter und 1/4″ Nüsse
  • Ideal für beengte Schraubsituationen
  • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
  • Mit Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4″ Nüssen möglich
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Lieferumfang:

  • Tool-Check 1 SB, 38-teilig; 1x 8001 A Bit-Ratsche ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil): 1/4″ x 25 mm; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter: 1/4″ x 50 mm; 6x 851/1 TZ Bits: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 5x 855/1 TH Bits: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 6x 867/1 TZ TORX® Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 25x25 mm, TX 20x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 5x 867/1 Z TORX® BO Bits mit Bohrung: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 1x 800/1 TZ Bits: 1 x 5,5 x 25 mm; 5x 840/1 Z Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm; 7x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″-Antrieb: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile