• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tool-Check 1 SB, 38 piezas

Número de artículo: 05073220001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05073220001
EAN / GTIN 4013288162526
Número del fabricante 05073220001
Número L L60020 3549

Descripción

Descripción:

  • Carraca, puntas y vasos en un espacio mínimoun conjunto sumamente compacto.
  • Asi el Tool-Check siempre está a la mano del usuario, incluso durante los trabajos móviles.
  • Incluye una carraca de puntas: ésta se puede manejar de manera muy simple incluso con una sóla mano y en espacios de montaje de uniones atornilladas de gran estrechez.
  • Viene en versión de acero completo de forja por estampa.
  • El sistema mecánico de dentadura fina con 60 dientes permite un ángulo mínimo de recuperación de tan sólo 6° para unos trabajos de gran precisión.
  • La conmutación de izquierda a derecha y al revés es descomplicada.
  • Tanto la palanca como la cabeza de la carraca tienen una forma ergonómica.
  • La herramienta es adecuada para la toma de puntas y vasos de 1/4″.
  • Con ayuda del adaptador 870/1 de Wera, también es posible utilizar vasos de 1/4″.
  • Con puntas duras y resistentes para aplicaciones universales.
  • La llave de vaso para uso manual y mecánico (ISO 2725-Teil 3) de Wera permite una aplicación tanto a mano como a máquina.
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″ con las marcas a color según el tamañopara encontrar la herramienta necesaria de manera fácil y rápida.
  • Es antideslizante y se puede agarrar fácilmente, incluso con las manos llenas de aceite.
  • Con ranura de retención de bola.
  • Para tornillos y tuercas de hexágono exterior.
  • De cromo-vanadio, en cromado mate.

Ventaja:

  • Carraca de puntas de 1/4″, puntas duras y resistentes, porta-puntas Rapidaptor, Adaptador y vasos de 1/4″
  • Ideal en situaciones de trabajo estrechas
  • Puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para atornillar materiales duros como chapas o metales
  • Con el adaptador 870/1 de Wera también es posible utilizar vasos de 1/4″
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

Volumen de suministro:

  • Tool-Check 1 SB, 38 pieces; 1x 8001 A Bit Ratchet ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 870/1 Adaptor: 1/4″ x 25 mm; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 6x 851/1 TZ bits: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 5x 855/1 TH bits: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 6x 867/1 TZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 25x25 mm, TX 20x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 5x 867/1 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 1x 800/1 TZ bits: 1 x 5.5 x 25 mm; 5x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm; 7x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos