Szerszám-ellenőrző 1 SB, 38 darabos

Cikkszám: 05073220001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05073220001
EAN / GTIN 4013288162526
Gyártó száma 05073220001
L-szám L60020 3549

Leírás

Leírás:

  • A legszűkebb helyen is nehéz megcsinálni.
  • Tartozék bit racsni: Egyszerű kezelés akár egy kézzel is szűk csavarozási alkalmazásokban.
  • Süllyesztékben kovácsolt tömör acél kivitel
  • A 60 fogú finom fogszerkezet kis, 6°-os visszatérési szöget tesz lehetővé a precíz munkavégzés érdekében.
  • Egyszerű bal/jobb kapcsolás.
  • Ergonomikus kialakítású racsnifej és kar.
  • 1/4″ bit és Nut felvételekhez.
  • A Wera adapter 870/1, a betét 1 / 4″ dió is lehetséges.
  • Kemény bitekkel az univerzális betét számára.
  • A Wera kézi és gépi csatlakozóaljzat-betét (ISO 2725 3. Rész) lehetővé teszi a betét-t kézi és gépi működtetésben.
  • A „Take It Easy” eszközkereső méretenként színkódolással biztosítja a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálását.
  • Jó fogású az olajos kézzel is könnyű fogás érdekében.
  • Golyórögzítő mélyedéssel.
  • Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz.
  • Matt krómozott króm vanádiumból készült.

Előny:

  • 1/4″ racsni, kemény bitek, Rapidaptor tartó, adapter és 1 / 4″ anyák
  • Ideális szűk csavarozási helyzetekhez
  • Szívósan kemény bitek univerzális használathoz.
  • A Wera adapter 870/1, a betét 1 / 4″ dió is lehetséges
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint

Tartalom:

  • Tool-Check 1 SB, 38 db; 1x 8001 A bit racsni ¼„: 1/4″ x 87 mm; 1x 870/1 szerszámszár (toldószár): 1/4″ x 25 mm; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Univerzális tartó: 1/4″ x 50 mm; 6x 851/1 TZ bitek: 2x pH 1x25 mm, 3x pH 2x25 mm, pH 3x25 mm; 5x 855/1 TH bit: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 6x 867/1 TZ TORX® bitek: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 25x25 mm, TX 20x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 5x 867/1 z TORX® bo bitek furattal: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 1 db 800/1 TZ bit: 1 x 5,5 x 25 mm; 5x 840/1 z bit: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm; 7x 8790 HMA Zyklop foglalat 1/4″-es meghajtóval: 5,5 x 23 mm, 6 x 23 mm, 7 x 23 mm, 8 x 23 mm, 10 x 23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek