Tool-Check 1 SB, 38 pièces

Réf.: 05073220001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05073220001
EAN / GTIN 4013288162526
Réf. fabricant 05073220001
Article hors catalogue L60020 3549

Description

Description:

  • Cliquet, embouts et douilles dans un espace ultra-réduiton ne saurait guère faire plus compact.
  • Incluant mini-cliquet à embouts : maniement des plus aisés, même d'une seule main, en situation de vissage confinée.
  • Réalisation 100 % acier forgé dans la masse.
  • La fine denture (60 dents) du mécanisme du cliquet autorise un faible angle de reprise (6° seulement), pour un travail précis.
  • Inversion gauche/droite aisée.
  • Tête et manche ergonomiques.
  • Pour l'admission d'embouts et de douilles 1/4″.
  • Avec l'adaptateur Wera 870/1, l'utilisation de douilles 1/4″ est également possible.
  • Avec embouts extra-rigides, pour emploi universel.
  • Douille à main et à machine (ISO 2725partie 3) signée Wera, permettant une utilisation manuelle et mécanisée.
  • Avec repéreur d'outils ″Take it easy″ d'identification des calibres par couleurpour trouver facilement et rapidement l'outil requis.
  • Spécialement étudiée pour faciliter la préhension même avec des mains huileuses.
  • Avec gorge de capture de bille.
  • Pour vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux.
  • En chrome-vanadium, chromage mat.

Avantage(s):

  • Cliquet à embouts 1/4″, embouts extra-rigides, porte-embouts Rapidaptor, adaptateur et douilles 1/4″
  • Idéal en situation de vissage confinée
  • Embouts extra-rigides, pour un usage universel
  • L'adaptateur Wera 870/1 permet également l'emploi de douilles 1/4″
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Livraison:

  • Tool-Check 1 SB, 38 pieces; 1x 8001 A Bit Ratchet ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 870/1 Adaptor: 1/4″ x 25 mm; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 6x 851/1 TZ bits: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 5x 855/1 TH bits: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 6x 867/1 TZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 25x25 mm, TX 20x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 5x 867/1 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 1x 800/1 TZ bits: 1 x 5.5 x 25 mm; 5x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm; 7x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange