Electronic torque analyser HCT

GARANT Elektronisches Drehmoment-Prüfgerät HCT

Zum digitalen Einstellen und Überprüfen von Drehmomentschlüsseln und Drehmoment-Schraubendrehern

Die digitale Dokumentation von Messprozessen wird immer wichtiger, um die vorgegebene Dokumentationspflicht zu erfüllen. Zudem sind digitale Messprozesse dank ihrer Automatismen und unterstützenden Funktionen schneller und fehlerfreier als konventionalle Prozesse. Die Basis bilden elektronische Drehmomentschlüssel und Drehmomentprüfgeräte. Insbesondere die gemeinsame Verwendung beider Werkzeuge bietet die vollen Vorteile und hebt Ihre Messprozesse auf das nächste Level.

HCT steht für Hoffmann Group Connected Tools und ist die Plattform für die Digitalisierung Ihrer Messprozesse. HCT nutzt moderne, Bluetooth®-fähige Werkzeuge und innovative Apps zur automatischen Übertragung der Messdaten auf Smartphones, Tablets oder Computer. Damit arbeiten Sie schneller, effektiver und fehlerfreier als zuvor.

GARANT electronic torque analyser HCT in use

Das Drehmoment-Prüfgerät HCT bietet Ihnen zahlreiche Vorteile

  • Vielseitig: zur Anwendung mit herkömmlichen mechanischen oder digitalen Drehmomentschlüsseln und Drehmoment-Schraubendrehern verschiedenster Marken oder in Kombination mit HCT-Drehmomentschlüsseln.
  • Beidseitig: Einstellung und Überprüfung auslösender, anzeigender, rechts- und linksdrehender Drehmomentschlüssel und Drehmoment-Schraubendreher
  • Einfache Bedienbarkeit: einfache, intuitive Handhabung des Prüfgeräts
  • Verbesserung der Qualität: durch die automatische Überprüfung und Auswertung der Daten werden Fehler im Messprozess vermieden
  • Effizient: Messungen können schneller und zuverlässiger durchgeführt werden
  • Schnelles Freischalten: Gesperrte HCT-Drehmomentschlüssel können mit dem Drehmoment-Prüfgerät HCT sofort freigeschaltet werden. Sie müssen nicht mehr eingeschickt werden.
  • Nutzung mit vorhandenen HCT-Drehmomentwerkzeugen: durch die kombinierte Nutzung ergeben sich weitere nützliche Vorteile
  • Immer auf dem neuesten Stand: über die HCT Mobile App kann selbstständig die Firmware des Prüfgeräts per Bluetooth® aktualisiert werden

Features, die überzeugen

  • Display: Großes, kontrastreich leuchtendes, blickwinkelstabiles 2,8 Zoll TFT-Display mit Doppelskala. Mit Speicheranzeige.
  • Speicherplatz: 1000 Messwerte mit Zeitstempel (inkl. Datum und Uhrzeit) und 20 konfigurierbare Testfälle.
  • Verschiedene Modi: Mitlaufende Anzeige (Track), Knickpunkterkennung (First-Peak) und Spitzenwertanzeige (Peak-Hold).
    In Verwendung mit einem HCT-Drehmomentschlüssel stehen 2 weitere Modi zur Verfügung: Track-HCT und Peak-Hold-HCT. Dabei werden die Messwerte des HCT Drehmomentschlüssels und die Messwerte des HCT Drehmoment-Prüfgeräts gleichzeitig auf dem Display des Prüfgeräts dargestellt. Die erreichten Spitzenwerte werden im Vergleich angezeigt und automatisch ausgewertet.
  • Datenausgang: Über Bluetooth® oder USB-C möglich.
  • Mögliche Funkanwendungen: HCT Windows App und HCT Mobile App. Das Prüfgerät besitzt eine bi-direktionale Schnittstelle. Das Prüfgerät ist auch eigenständig (ohne App) bedienbar.
  • Passwortschutz: möglich als Schutz vor unberechtigten Zugang in das Menü (Masterpasswort) und zur Absicherung von Testfällen. Zudem lässt sich einstellen, dass ein Weiterarbeiten bei nicht korrekter Testfalldurchführung nur nach Passworteingabe möglich ist.
  • Warnsignale: optisch (Farbänderung am Display) und akustisch (Buzzer). Der Vorwarnzeitpunkt lässt sich individuell einstellen. Das akustische Warnsignal kann nach belieben deaktiviert werden.

weitere Produktdetails finden Sie im eShop

Vorteile bei Verwendung mit einem Drehmomentschlüssel HCT und Drehmoment-Schraubendreher HCT

Bitte aktualisieren Sie die Applikations- und Bluetooth®-Firmware Ihrer HCT-Drehmomentschlüssel, um die Vorteile optimal nutzen zu können.
Zu den Firmware-Updates

Drehmoment-Werkzeuge freischalten

Auf Grund von Überlast gesperrte Drehmomentschlüssel HCT und Drehmoment-Schraubendreher HCT können mittels des Drehmoment-Prüfgeräts wieder freigeschaltet werden.

Parallele Darstellung (patentiert)

Gleichzeitige Darstellung der Messwerte des Drehmomentschlüssels HCT und des Drehmoment-Prüfgeräts HCT auf dem Display des Drehmoment Prüfgeräts.

Automatische Auswertung

Anzeige und automatische Auswertung der erreichten Spitzenwerte des Drehmomentschlüssel HCT und des Drehmoment-Prüfgeräts HCT.

Verwendung mit Drehmomentprüfgerät HCT

Patentierte Messwertanzeige mit den HCT Drehmomentwerkzeugen

Profitieren Sie von der Kombination aus Drehmoment-Prüfgerät HCT und Drehmomentschlüssel HCT bzw. Drehmoment-/Drehwinkel-Schraubendreher HCT – für mehr Transparenz, Sicherheit und Effizienz bei der Drehmomentprüfung.

  • Patentierte Technologie der Hoffmann Group: Gleichzeitige Darstellung der Messwerte der HCT Drehmomentwerkzeuge und des Drehmoment-Prüfgeräts HCT auf dem Display des Prüfgeräts – für maximale Transparenz und direkte Vergleichbarkeit.
  • Anzeige inklusive automatischer Auswertung der erreichten Spitzenwerte beider Geräte.
  • Durch Überlast gesperrte HCT Drehmomentwerkzeuge können mit dem Drehmoment-Prüfgerät HCT schnell und unkompliziert wieder freigeschaltet werden.

Mehr über das Drehmoment-Prüfgerät HCT erfahren

Elektronische Drehmoment-Werkzeuge HCT

GARANT Elektronischer Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel HCT

Drehmomentwerkzeuge

GARANT Elektronischer Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel HCT

Bietet viele Optionen zur Speicherung, Digitalisierung und Dokumentation Ihrer Schraubfälle. Das aufwändige manuelle Übertragen von Messwerten entfällt.

HOLEX Elektronischer Drehmomentschlüssel HCT

Drehmomentwerkzeuge

HOLEX Elektronischer Drehmomentschlüssel HCT

Bietet nicht nur mehr Bewegungsfreiheit während der Anwendung, sondern auch eine einfache und sichere Datenübertragung Ihrer Messwerte.

GARANT Elektronischer Drehmoment-Schraubendreher HCT

Drehmomentwerkzeuge

GARANT Elektronischer Drehmoment-/Drehwinkel-Schraubendreher HCT

Ermöglicht einfache und zuverlässige Verschraubungen und Dokumentation für Schraubfälle mit geringen Drehmomenten - für höchste Präzision.

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns!

Unsere kompetenten Fachberater beraten Sie individuell zum Thema Hoffmann Group Connected Tools und finden gemeinsam mit Ihnen die richtigen Werkzeuge für Ihren Anwendungsfall. Wir beraten Sie persönlich, telefonisch und per E-Mail.

Zur Beratung


Weitere interessante Themen

Hoffmann Group Connected Tools

Erfahren Sie mehr über den Nutzen und die Funktionsweise der Hoffmann Group Connected Tools.

HCT Windows App

Hier erfahren Sie alles über die HCT App für Windows.

HCT Mobile App

Hier erfahren Sie alles über die mobile HCT App für Apple und Android Systeme.