Elektronická zkoušečka momentových klíčů HCT

Zkoušečka krouticího momentu GARANT HCT

Pro digitální seřízení a testování momentových klíčů a momentových šroubováků

V dnešní době je pro společnosti je stále důležitější zaznamenávat své měřicí procesy digitálně, aby tak splnily svou povinnost s ohledem na řádnou dokumentaci. Digitální měřicí procesy jsou navíc rychlejší a přesnější než jejich konvenční alternativy, a to zejména díky jejich automatizovanému charakteru a doplňkovým funkcím. Elektronické momentové klíče a zkoušečky momentových klíčů představují základ tohoto konceptu. Společným používáním obou nástrojů můžete využít všechny dostupné výhody a posunout své měřicí procesy na další úroveň.

Zkratka HCT označuje Hoffmann Group Connected Tools a je platformou sloužící k digitalizaci vašich měřicích procesů. HCT využívá nejmodernější nástroje a inovativní aplikace s podporou technologie Bluetooth® k automatickému přenosu naměřených dat do chytrých telefonů, tabletů a počítačů, díky čemuž nyní můžete pracovat rychleji, efektivněji a přesněji než kdy dříve.

Elektronická zkoušečka momentových klíčů HCT nabízí řadu výhod

  • Univerzálnost: vhodné pro použití s běžnými mechanickými nebo digitálními momentovými klíči a momentovými šroubováky široké škály značek nebo společně s momentovými klíči HCT.
  • Pro nástroje s rotací ve směru a proti směru hodinových ručiček: pro seřízení a testování spouštění, indikace, pravotočivých a levotočivých momentových klíčů a momentových šroubováků
  • Snadná manipulace: práce se zkoušečkou je jednoduchá a intuitivní
  • Vyšší kvalita: data jsou kontrolována a vyhodnocována automaticky, což zabraňuje chybám v samotných měřicích procesech
  • Efektivita: měření lze provádět rychleji a spolehlivěji
  • Rychlé uvolnění nástrojů: zablokované momentové klíče HCT lze okamžitě uvolnit pomocí zkoušečky kroutícího momentu HCT, což znamená, že už je nemusíte zasílat do servisu.
  • Kompatibilita se stávajícími momentovými nástroji HCT: používání zařízení společně se stávajícími nástroji otevírá dveře k dalším výhodám
  • Aktuální za každé situace: firmware zkoušečky lze automaticky aktualizovat pomocí rozhraní Bluetooth skrze mobilní aplikaci HCT

Působivé vlastnosti

  • Displej: Široký, vysoce kontrastní, podsvícený 2,8 palcový TFT displej s dvojitým měřítkem a stabilním pozorovacím úhlem. S displejem vybaveným pamětí.
  • Kapacita paměti: 1 000 naměřených hodnot s časovou značkou (včetně data a času) a 20 konfigurovatelných testovacích případů.
  • Různé režimy: Zobrazení sledování (Track), snímání bodu spouštění (First-Peak) a zobrazení špičkové hodnoty (Peak-Hold).
    Při použití s momentovým klíčem HCT jsou k dispozici 2 další režimy: Track-HCT a Peak-Hold-HCT. Naměřené hodnoty momentového klíče HCT a naměřené hodnoty zkoušečky kroutícího momentu HCT se zobrazují na displeji zkoušečky současně. Dosažené špičkové hodnoty jsou zobrazeny ve srovnání a automaticky vyhodnoceny.
  • Datový výstup: Možný prostřednictvím rozhraní Bluetooth nebo USB-C.
  • Možné bezdrátové aplikace:Aplikace HCT pro systém Windows a mobilní aplikace HCT. Zkoušečka má obousměrné rozhraní. Zkoušečku lze používat i samostatně (bez aplikace).
  • Ochrana s heslem: K dispozici jako ochrana proti neoprávněnému přístupu do nabídky (hlavní heslo) a pro zabezpečení testovacích případů. Kromě toho, pokud byl testovací případ proveden nesprávně, můžete nastavit opatření, aby jakákoli další práce vyžadovala zadání hesla.
  • Varovné signály: Vizuální (změna barvy na displeji) a akustický (bzučák). Bod předběžné výstrahy lze konfigurovat individuálně. Akustický varovný signál lze v případě potřeby deaktivovat.

Další podrobnosti o produktu naleznete na našem e-shopu

Výhody použití zkoušečky momentových klíčů HCT s momentovým klíčem HCT

Momentové klíče lze uvolnit

Momentové klíče HCT zablokované z důvodu přetížení lze opět uvolnit pomocí zkoušečky krouticího momentu.

Paralelně zobrazená měření

Naměřené hodnoty momentového klíče HCT a zkoušečky kroutícího momentu HCT se současně zobrazují na displeji zkoušečky krouticího momentu.

Automatická vyhodnocení

Zobrazení a automatické vyhodnocení špičkových hodnot dosažených momentovým klíčem HCT a zkoušečkou kroutícího momentu HCT.

Elektronický momentový klíč HCT

Elektronický momentový klíč GARANT / momentový úhlový klíč HCT

Momentové nástroje

Elektronický momentový klíč GARANT HCT

Elektronický momentový klíč HCT HOLEX

Momentové nástroje

Elektronický momentový klíč HOLEX HCT

Máte nějaké otázky? Kontaktujte nás!

Naši odborní techničtí poradci vám rádi poskytnou rady šité na míru ohledně konceptu nástrojů Hoffmann Group Connected Tools a pomohou vám s nalezením ideálních nástrojů pro vaše konkrétní potřeby. Poradíme vám osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Přejít na poradenství

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku