GARANT Elektronikus nyomatékellenőrző készülék HCT
Nyomatékkulcsok és nyomatékcsavarozók digitális beállításához és teszteléséhez
Egyre fontosabbá válik a vállalatok számára, hogy mérési folyamataikat digitálisan rögzítsék, hogy eleget tegyenek megfelelő dokumentációs kötelezettségüknek. Sőt, a digitális mérési folyamatok gyorsabbak és pontosabbak is, mint a hagyományos társaik, automatizált kialakításuknak és kiegészítő szolgáltatásaiknak köszönhetően. Elektronikus nyomatékkulcsok és nyomatékellenőrzők alátámasztják ezt a koncepciót. A két eszköz együttes használatával kihasználhatja az Ön rendelkezésére álló összes előnyt, és a mérési folyamatokat a következő szintre emelheti.
A HCTC a Hoffmann Group Connected Tools rövidítése, és egy platform a mérési folyamatok digitalizálására. A HCT a legmodernebb Bluetooth®-kompatibilis eszközök és innovatív alkalmazások segítségével automatikusan továbbítja a mérési adatokat okostelefonokra, táblagépekre és számítógépekre, így Ön gyorsabban, hatékonyabban és pontosabban dolgozhat, mint korábban.
A HCT elektronikus nyomatékellenőrző számos előnnyel rendelkezik
- Sokoldalú: használható hagyományos mechanikus vagy digitális nyomatékkulcsokkal és nyomatékcsavarhúzókkal számos márkától vagy HCT nyomatékkulcsokkal együtt.
- Az óramutató járásával megegyező és az óramutató járásával ellentétes szerszámokhoz: kioldó, jelző, óramutató járásával megegyező és azzal ellentétes nyomatékkulcsok és nyomatékcsavarozók beállításához és teszteléséhez
- Könnyen használható: a nyomatékellenőrző használata egyszerű és intuitív
- Jobb minőség: az adatok ellenőrzése és kiértékelése automatikusan megtörténik, megelőzve a mérési folyamat során fellépő hibákat
- Hatékony: a mérések gyorsabban és megbízhatóbban végezhetők
- Szerszámok gyors kioldása: a blokkolt HCT nyomatékkulcsok azonnal kioldhatók a HCT nyomatékellenőrzővel, vagyis többé nem kell beküldeni őket.
- Meglévő HCT nyomatékszerszámokkal használható: a készüléket a meglévő szerszámokkal együtt használva további előnyök előtt nyílik lehetőség.
- Mindig naprakész: a nyomatékellenőrző firmware-e automatikusan frissíthető Bluetooth-on keresztül a HCT mobilalkalmazás segítségével.
Lenyűgöző tulajdonságok
- Kijelző: nagy, nagy kontrasztú, megvilágított, 2,8 hüvelykes TFT-kijelző dupla skálával és stabil betekintési szöggel. Memória kapacitás kijelzővel.
- Memória kapacitás: 1000 mérési érték időbélyeggel (dátummal és idővel) és 20 konfigurálható teszteset.
- Különböző módok: követési megjelenítés (Track), triggerpont érzékelés (First-Peak) és csúcsérték megjelenítése (Peak-Hold).HCT nyomatékkulccsal történő használat esetén 2 másik mód is elérhető: Track-HCT és Peak-Hold-HCT. A HCT nyomatékkulcs mérési értékei és a HCT nyomatékellenőrző mérési értékei egyszerre jelennek meg az analizátor kijelzőjén. Az elért csúcsértékek összehasonlítva jelennek meg és automatikusan kiértékelődnek.
- Adatkimenet: Bluetooth-on vagy USB-C-n keresztül lehetséges.
- Lehetséges vezeték nélküli alkalmazások:HCT Windows app és HCT mobile app. Az analizátor kétirányú interfésszel rendelkezik. A nyomatékellenőrző önállóan is használható (az alkalmazás nélkül).
- Jelszavas védelem: a menühöz való jogosulatlan hozzáférés elleni védelemként (főjelszó) és a tesztesetek védelmére használható. Ezenkívül, ha egy tesztesetet hibásan hajtottak végre, beállíthatja, hogy minden további munkához jelszó megadása szükséges.
- Figyelmeztető jelzések: izuális (színváltozás a kijelzőn) és akusztikus (csengő). Az előzetes figyelmeztető pont egyedileg konfigurálható. Az akusztikus figyelmeztető jelzés igény szerint kikapcsolható.
GARANT Elektronikus nyomatékellenőrző készülék HCT
Termékszám: 654410
Vásárlás
A HCT nyomatékellenőrző HCT nyomatékkulccsal történő használatának előnyei
A nyomatékkulcsok kioldhatók
A túlterhelés miatt blokkolt HCT nyomatékkulcsok a nyomatékellenőrző segítségével ismét kioldhatók.
A mérések párhuzamosan jelennek meg
A HCT nyomatékkulcs és a HCT nyomatékellenőrző mérési értékei egyszerre jelennek meg a nyomatékelemző kijelzőjén.
Automatikus értékelések
A HCT nyomatékkulcs és a HCT nyomatékellenőrző által elért csúcsértékek kijelzése és automatikus kiértékelése.
Elektronikus nyomatékkulcs HCT
Other Bluetooth®-enabled tools in the eShop
Kérdése merült fel? Lépjen velünk kapcsolatba!
Szakértő technikusaink örömmel adnak személyre szabott tanácsokat a Hoffmann Group Connected Tools-szal kapcsolatban, és együttműködnek Önnel, hogy megtalálják az Ön speciális körülményeihez legjobban illő eszközöket. Személyesen, telefonon vagy e-mailben tudunk tanácsot adni.