GARANT GreenPlus

GARANT GreenPlus: Nachhaltige Produkte für Werkstatt und Produktion

GARANT GreenPlus

Das Plus für Mensch und Umwelt

Die Hoffmann Group erweitert stetig ihr nachhaltiges Produktsortiment. Die Produktserie GreenPlus der Marke GARANT ermöglicht es, nachhaltiger in Werkstatt und Produktion zu arbeiten – mit höchstem Anspruch an Sicherheit, Qualität und Leistungsfähigkeit.

Damit leistet die Hoffmann Group einen Beitrag zum Ziel 12 „Nachhaltige/r Konsum und Produktion“ der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs), die den Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens vorgeben. Wir verstehen es als unsere Verantwortung, durch die Reduktion der direkten und indirekten Treibhausgasemissionen einen Beitrag zur Erreichung der globalen Klimaziele zu leisten.

GARANT GreenPlus Neuheiten


GARANT GreenPlus

Hochleistung für eine bessere Zukunft

Der nachhaltige GARANT GreenPlus VHM-Schaftfräser vereint moderne geometrische Eigenschaften, innovative Beschichtung und einen zu mehr als 99% aus Sekundärrohstoffen bestehenden Hartmetallstab. Für die Herstellung des GARANT GreenPlus Fräsers wurde ausschließlich Strom aus regenerativen Energiequellen verwendet.

  • Zu mehr als 99% aus Sekundärrohstoffen
  • Carbon Footprint des Hartmetallstabs bei der Herstellung um ca. 65 % gesenkt gegenüber eines herkömmlich hergestellten Hartmetallstabs

GARANT GreenPlus

Erhöhen Sie die Langlebigkeit Ihrer Werkzeuge durch Nachschleifen

  • Gut für Sie
    Schon der erste Nachschliff lohnt sich für Sie. Insgesamt können Sie mit einer erstaunlichen Ersparnis von bis zu 85% rechnen. Und das Ganze bei Original-Nachschliff, in Original-Geometrie, auf Original-Produktionsmaschinen.
  • Gut für die Umwelt
    Durch das Wiederverwenden des Werkzeuges werden wertvolle Resourcen geschont und unnötiger Abfall vermieden. Dazu sorgen die kürzeren Transportwege zusätzlich für einen geringeren CO2 Ausstoß. Ein guter Beitrag zum Umweltschutz.
  • Einfach gut
    Abhol- und Lieferservice, Beschichtungsservice, Messprotokoll-Service, Etikettierservice. Ein Rundum-Sorglos-Paket war noch nie so einfach – und maximal kostentransparent. Das bedeutet für Sie: höchste Präzision und Zuverlässigkeit im Eiltempo.

Zum Nachschleifservice


Effektiv und sicher Gleitschleifen

Kennzeichnungsfreies Compound – leistungsstark und sicher:
GARANT GreenPlus Compound Uni

  • Universell für alle Eisenmetalle geeignet und NSF zertifiziert und VOC-frei
  • Es verstärkt die Schleifleistung und reinigt effektiv Werkstücke sowie Schleifkörper
  • Der Korrosionsschutz gewährleistet Sicherheit
  • Für den Schleif- und Polierprozess geeignet
  • Schützt Mitarbeiter, die Umwelt und vereinfacht die Lagerung durch den Verzicht auf ätzende Inhaltsstoffe (kennzeichnungsfrei)
  • Einsetzbar in unseren GARANT Gleitschleifmaschinen GMT35 und GMT2 sowie weiteren handelsüblichen Gleitschleifmaschinen (vor Serieneinsatz Anwendungstest empfohlen)


GARANT GreenPlus

Reinigen und Kleben. Mit einem guten Gefühl.

Kennzeichnungsfrei und ressourcenschonend sind die GARANT GreenPlus Reiniger und Kleber eine echte Alternative zu bislang verwendeten Gefahrenstoffen. Für Sie heißt das:

  • Kostenreduktion,
  • schnelleres und angenehmeres Arbeiten und
  • die Minimierung aufwändiger Schutzmaßnahmen.

Zugleich leisten Sie einen wesentlichen Beitrag zum Schutz von Mensch und Umwelt. Schaffen Sie den Arbeitsplatz der Zukunft!

GreenPlus Reiniger & Kleber im Detail


Umweltverträgliche und nachhaltige Arbeitsplatten für Werkbänke

Die Individuelle: Bambus − kreuzverleimt

Arbeitsplatte in modernem Design und widerstandsfähiger Oberfläche für anspruchsvolle Anwendungen. Bambus ist der schnellste nachwachsende Rohstoff, ressourcenschonend und ökologisch. Die Platte besteht aus Bambuslamellen, 5-schichtig verzugs- und wasserfest kreuzverleimt. Die Kanten sind allseitig mit Radien versehen, die Oberfläche ist geschliffen und rückstandsfrei geölt. Bambus ist ca. 30% härter als Eiche und formstabiler als z.B. Buche und Ahorn. Bambusplatten sind spritzwasserfest, schmutzresistent und unempfindlich gegen Öl, Fett, Lösungsmittel und Chemikalien. (Diese beeinträchtigen jedoch das Aussehen der Oberfläche).

Die Universelle: Buche − Multiplex

Arbeitsplatte für den allgemeinen Bereich. Aus geschältem Buchenholzfurnier, mehrschichtig-kreuzweise, verzugs-, und wasserfest verleimt. Die Kanten sind gebrochen, die Oberfläche ist geschliffen und rückstandsfrei geölt. Buche-Multiplex ist spritzwasserfest, schmutzresistent und weitgehend unempflindlich gegen Öl, Fett, Lösungsmittel und Chemikalien. (Diese beeinträchtigen jedoch das Aussehen der Oberfläche).
Optional: Mit verzinktem Stahlblech- oder Edelstahlblechbelag oder mit Metallkantenschutz.

Die Robuste: Buche − riegelverleimt

Arbeitsplatte für schwere Arbeiten z.B. im Maschinen- oder Stahlbau. Aus Buchen-Vollholzriegel (mit Verzahnungsprofil an der Längsseite) wasserfest verleimt. Die Kanten sind gebrochen, die Oberfläche ist geschliffen und rückstandsfrei geölt. Buchenholzplatten sind spritzwasserfest, schmutzresistent und weitgehend unempfindlich gegen Öl, Fett, Lösungsmittel und Chemikalien. (Diese beeinträchtigen jedoch das Aussehen der Oberfläche).

Unsere Buche-Multiplex und Buche riegelverleimten Arbeitsplatten haben nun eine geschliffene und geölte Oberfläche. Dies ist nicht nur umweltverträglich, sondern auch nachhaltig: Durch die Möglichkeit, die Platte mehrfach aufzubereiten, kann eine lange Lebensdauer bei bester Optik erreicht werden. Die Oberflächenbehandlung durch Öl gewährleistet, dass keine Schadstoffe oder Chemikalien aufgebracht werden müssen, dadurch ist die Auffrischung der Platte sowie die Entsorgung nach einer sehr langen Lebenszeit umweltverträglich möglich.


GARANT GreenPlus

Nachhaltige PSA. Einfach nachhaltig sicher.

Die GARANT GreenPlus PSA steht für nachhaltige Sicherheit im Arbeitsalltag. Hochwertige, recycelte Materialien sorgen bei der leichten, wasserabweisenden und atmungsaktiven Hybrid-Weste für optimalen Tragekomfort und Schutz bei wechselnden Bedingungen. Ergänzt wird das Sortiment durch die nachhaltige Bügelschutzbrille aus 100 % recyceltem Polycarbonat mit Anti-Fog-Beschichtung sowie den Kapselgehörschutz mit hohem Recycling-Anteil.

Alle Produkte vereinen Umweltbewusstsein, ergonomisches Design und zuverlässige Schutzfunktion.


GARANT GreenPlus

Modernste Technologie in Ihrer Hand

Die GARANT GreenPlus Mehrzweck- und Schnittschutzhandschuhe überzeugen durch Nachhaltigkeit bei dennoch hohem Tragekomfort und starker Beständigkeit. Die Handschuhe bestehen aus bis zu 86% recyceltem Nylongarn und tragen dazu bei den CO2-Fußabdruck deutlich zu reduzieren.

Die GARANT GreenPlus Schnittschutzhandschuhe werden mit der innovativen 18-Gauge-Stricktechnologie hergestellt. Damit bieten sie Ihnen nicht nur erstklassigen Schutz, sondern sind auch touchscreenkompatibel – für höchste Vielseitigkeit.


GARANT GreenPlus Broschüre

Ausführlichere Informationen und alle GARANT GreenPlus Produkte finden Sie in unserer Broschüre.

Broschüre durchblättern

GARANT GreenPlus

Nachhaltig, stabil und komfortabel.

Die GARANT GreenPlus Textiltaschen kombinieren das beste aus 2 Welten: sie überzeugen durch ihre Nachhaltigkeit bei gleichzeitig hohem Tragekomfort, herausragender Ergonomie, hoher Widerstandsfähigkeit, bester Zugänglichkeit und optimaler Flexibilität. Sie werden nach den umfassenden und strengen Standards des bluesign® Systems produziert, unter Berücksichtigung von Mensch, Umwelt und Ressourcen.

Tragen Sie mit dazu bei, eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten.


Weitere interessante Themen

Ratgeber Ressourceneinsparung

Was hat Nachhaltigkeit mit Ressourceneinsparung zu tun? Informieren Sie sich hier über unsere Ratgeber-Seiten.

Nachhaltiges Wirtschaften

Ressourcen sparen und umweltschonendes Wirtschaften sind miteinander verbunden. Durch den nachhaltigen Einsatz von Werkzeugen und Betriebsmitteln, der Materialpflege und Reparaturen lassen sich Energie und Kosten sparen.

Ressourcenplanung verbessern

Mit Blick auf die steigenden Energie- und Rohstoffpreise sowie der generellen Erhöhung der Betriebskosten empfehlen wir, in Langlebigkeit und Qualität zu investieren. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Ressourcenplanung verbessern und Material effizient einsetzen können.

Druckluft effizient einsetzen

Eines der wichtigsten Betriebsmittel ist Druckluft, sie ist für 90 Prozent der Industrie-Prozesse unverzichtbar. Hier erfahren Sie, wie Sie Kosten durch Energiesparpotenziale sparen können.