Verschlussspanner schwer, Typ: 4

Artikel-Nr.: 376840 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6849PH
Lochabstand e 45 mm
Lochabstand f 45 mm
Bohrungs-⌀ d 8,5 mm
Verstellweg des Spannhakens c 24 mm - 90 mm
Spannhöhe h 26 mm
Haltekraft P (Zug) 15.000 N
Gesamthöhe H 122 mm
Gesamtlänge L 198 mm
Produktart Verschlussspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 376840 4
EAN / GTIN 4020772093846
Herstellernummer 93849

Beschreibung

Ausführung:

Einsteck-Werkzeug zum gesteuerten Drehmomentanzug.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb