Leichte mitlaufende Drehbankspitze

Artikel-Nr.: 320675
ab 214,00 €
auf Anfrage
Lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

  • Spitzenwinkel 60°.
  • Leichte Ausführung, wartungsfrei.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Für Drehmaschinen zum Schruppen und Feindrehen.

Downloads & Dokumente