Drehmomentschlüssel mit Einstellskala, maximales Drehmoment: 5N·m

Artikel-Nr.: 657235 5

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 56,80 € /Stk.
  • 137,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
162 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±3
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 5 Nm
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±3 %
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Gesamtlänge L 160 mm
Drehmomentbereich 1 Nm - 5 Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich = 0,05 Nm
Gewicht 160 g
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Anzeige analog
Auslösesignalisierung akustisch; haptisch
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Anschlussform Antriebs-Vierkant (Knarre)
Messtechnik mechanisch
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar Nm
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] 121 mm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 657235 5
EAN / GTIN 4571141275498
Herstellernummer QL5N-MH

Beschreibung

Ausführung:

Einarmiger Drehmomentschlüssel, einstellbar über Mikrometerskala, mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Verstellen. Mit umschaltbarem Knarrenkopf und Vierkantaufnahme für Steckschlüsseleinsätze.
Maßeinheiten: Nm.
Mit gerändeltem Metallgriff.

Funktion:

Bei Erreichen des eingestellten Wertes löst der Schlüssel „signalgebend“ (hör- und fühlbar) aus und ist dann sofort wieder betriebsbereit.

Verwendung:

Für mittlere und große Serien.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Drehmomentschlüssel mit Einstellskala, maximales Drehmoment: 5N·m

Drehmomentschlüssel mit Einstellskala, maximales Drehmoment: 5N·m

auf Anfrage
Sofort lieferbar
162 Stück sofort lieferbar
265,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
265,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
140 Stück sofort lieferbar
198,50 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
339,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
324,00 €
Ablesung umschaltbar Nm Nm Nm Nm Nm; lbfin
Anzugrichtung Rechtsanzug Rechts- und Linksanzug Rechts- und Linksanzug Rechtsanzug Rechtsanzug
Gewicht 160 g 290 g 220 g 235 g 190 g
maximales Drehmoment 5 Nm 5 Nm 5 Nm 5 Nm 5 Nm
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala mit Einstellskala ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) mit Einstellskala ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät)
Feedback auslösend auslösend auslösend auslösend auslösend
Produktart Drehmomentschlüssel Drehmomentschlüssel Drehmomentschlüssel Drehmomentschlüssel Drehmomentschlüssel
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb