Handschuh-Paar MASTER CUT B OIL+

Artikel-Nr.: 094421
Rabatt
ab  12,42 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 7,38 € 12,42 €
  • ab 12
    ab 6,15 € 10,35 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar
2 214 Stück sofort lieferbar
  • Handschuheigenschaft: DMF-frei
  • Stricktechnologie: 18G
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Schnittschutzklasse: B

Beschreibung

Ausführung:

Enganliegend und extrem komfortabel durch 18-Gauge-Stricktechnologie. Angenehme Nitril-Mikroschaumbeschichtung für ein äußerst gutes Tastgefühl und eine hohe Fingerfertigkeit. Dadurch sehr gute Eignung für den präzisen Umgang mit kleinen scharfkantigen Teilen. Durch Nitril Vollbeschichtung bis über die Fingerknöchel sehr gut in öligen Umgebungen geeignet. Eine zweite Beschichtungslage aus gesandetem Nitril auf Handinnenfläche und Finger sorgt für einen besonders sicheren Griff. Mit verstärkter Daumenbeuge für erhöhte Standzeit.
GARANT MASTER CUT B OIL+. Sehr flexibler Schnittschutzhandschuh mit Schnittschutzlevel B. Perfekt geeignet für ölige Arbeitsumgebungen mit mittleren Schnittgefahren, zum Beispiel an Zerspanungsmaschinen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Cut"

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"
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
    Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb