KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte WNGA 080404, CBN (0°), Typ ME

Artikel-Nr.: 255686 ME
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WNGA 080404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte KBN25M
Schneidstoff CBN
Schnittbedingung kontinuierlich
Schneidkantenausführung ME
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,2 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 200 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 255686 ME
EAN / GTIN 4960664507818
Herstellernummer TBZ07201

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 67 HRC
H
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete CBN-Wendeplatten.
MultiEdge; 2 bzw. 3 Schneiden je Wendeplatte.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte WNGA 080404, CBN (0°), Typ ME

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte WNGA 080404, CBN (0°), Typ ME

auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
121,88 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
87,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
87,40 €
ISO-Code Wendeschneidplatte WNGA 080404 WNGA 080404 WNGA 060404
Schneidkantenausführung ME G G
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,2 mm 0,05 mm - 0,2 mm 0,05 mm - 0,2 mm
Sorte KBN25M BU7220 BU7220
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,2 mm/U 0,05 mm/U - 0,15 mm/U 0,05 mm/U - 0,15 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 200 m/min 90 m/min - 140 m/min 90 m/min - 140 m/min
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb