Stechdrehplatte gerade Schneide, PKD, Stechbreite w: 2mm

Artikel-Nr.: 273743 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 2 mm
Hauptanwendung N
Schnittbedingung kontinuierlich
Sorte PKD
Schneidstoff PKD
Toleranz Stechbreite w ±0,03 mm
Eckenradius R 0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Wendeschneidplattenprofil neutral
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273743 2
EAN / GTIN 4045197547033
Herstellernummer 273743 2

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
650
Alu (kurzspanend)
N
650
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Graphit, GFK, CFK
N
400
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit gelasertem Spanbrecher für optimale Spanbildung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb