• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.
    • Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Stechdrehplatte mittlere Bearbeitung, PKD, Stechbreite w / Eckenradius R: 3mm

Artikel-Nr.: 273743 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w / Eckenradius R (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stärke Schneidplatte S 3 mm
Länge Schneidplatte L 21 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Eckenradius, rechts R 0,2 mm
Eckenradius, links R 0,2 mm
Stechbreite w 3 mm
Schneidstoff PKD
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Beschichtung PKD
Sorte PKD
Schneidplattendicke T 3 mm
Produktart Stechdrehplatte
Anzahl Schneiden 1 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material NE Werkstoffe (N)
Bearbeitungsverfahren Einstechen (ESE)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Spanbrecher ja
Schnittbedingung durchgehend
Gewicht 4 g
Inhalt 1 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273743 3
EAN / GTIN 4045197496799
Herstellernummer 273743 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
650
Alu (kurzspanend)
N
650
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Graphit, GFK, CFK
N
400
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Einschneidig.