• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Plaquette pour usinage de gorges Arête droite, PCD, Largeur de gorge w: 2mm

Réf.: 273743 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 2 mm
Application principale N
Condition de coupe Continue
Nuance PCD
Type d'outils PCD
Tolérance largeur gorge w ±0,03 mm
Rayon d'angle R 0,4 mm
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article 273743 2
EAN / GTIN 4045197547033
Réf. fabricant 273743 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
650
Alu (à copeaux courts)
N
650
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Graphite, PRFV, PRFC
N
400
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec brise-copeaux réalisé au laser pour une formation optimale des copeaux.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous