{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Anzahl Teile | 10 | |
Bit Länge | 25 mm | |
Bit-Sechskantschaft | C 6,3 | |
Farbcodierung | ja | |
Produktart | Bit-Werkzeug |
Artikelnummer | 674118 TX20 | |
EAN / GTIN | 4013288223890 | |
Herstellernummer | 05057624001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Impaktor Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Set mit 10 Bits, Torx®-Profil: TX20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 308 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Anzahl Teile | 10 | 30 |
Bit Länge | 25 mm | 25 mm |
Farbcodierung | ja | |
Bit-Sechskantschaft | C 6,3 | C 6,3 |
Produktart | Bit-Werkzeug | Bit-Werkzeug |