• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Garderobenschrank mit Schrägdachaufsatz, Sockel und Sicherheitsdrehriegelverschluss 2

Artikel-Nr.: 949631 2
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Türöffnungswinkel: 110
  • Farbauswahl: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,8 mm
Türöffnungswinkel 110 Grad
Farbauswahl RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Höhe vorne 1.950 mm
Höhe hinten 2.180 mm
Breite 600 mm
Tiefe 500 mm
je Abteil Nutzbreite 240 mm
je Abteil Nutztiefe 477 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe 1.420 mm
je Hutablage mit Schrägdach Nutzhöhe 328 mm
Fachboden Breite 298 mm
Fachboden Tiefe 477 mm
Anzahl Abteile 2
Anzahl Fachboden fest 1
Anzahl Kleiderstange 1
für Vorhängeschloss ja
für Vorhängeschloss mit Bügel-⌀ bis 6 mm
Schrank-Fronten Vollblech-Flügeltür
Unterbau Ausführung Sockel
Schrägdach ja
Lüftungsschlitze Tür ja
Sonderlackierung möglich nein
Gewicht 42 kg
Schloss Ausführung Sicherheitsdrehriegelverschluss
Norm DIN 4547
Produktart Garderobenschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 949631 2
EAN / GTIN 4067263642763

Beschreibung

Ausführung:

Garderobenschrank mit Schrägdachaufsatz, der das Liegenbleiben von Gegenständen verhindert. Abteilbreite 300 mm mit fest eingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und Etikettenrahmen.
Mit Sockel.
Mit Sicherheitsdrehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript