{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HyFlex® | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; latexfrei; Flammresistenz Stufe X | |
EN 388 | 3X41D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Kontakthitze bis | 100 °C | |
Trägermaterial | Lycra®, Kevlar® | |
Beschichtung | Nitrilschaum | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Farbe | türkis / grau | |
Material | Nitril | |
Verwendung | mehrweg | |
Länge | 206 mm | |
Inhalt | 1 | |
Handschuhgröße | 8 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Stricktechnologie | 13G | |
Schnittschutzklasse | D | |
Norm | EN 407 | |
Gewicht | 25,9 g | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Hitzeschutzhandschuhe | |
Produktart | Hitzeschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094625 8 | |
EAN / GTIN | 10076490492363 | |
Herstellernummer | 11-501/8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schnitt- und Hitzeschutzhandschuh-Paar HyFlex® 11-501, Handschuhgröße: 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
158 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
24,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
12
St.
20,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 104 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
18,18 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
12
St.
15,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
353 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
12
St.
11,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
552 Stück sofort lieferbar
7,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anwendungsbereich | Allround | Allround | Allround | Allround |
EN 407 | X1XXXX | 4231XX | X2XXXX | X1XXXX |
Farbe | türkis / grau | schwarz | orange / schwarz | gelb / schwarz |
Trägermaterial | Lycra®, Kevlar® | Acryl | Polyester, Aramid, Glasfaser | Spezialgarn |
Verwendung | mehrweg | mehrweg | mehrweg | mehrweg |
Kontakthitze bis | 100 °C | 250 °C | 250 °C | 100 °C |
Produktart | Hitzeschutzhandschuhe | Hitzeschutzhandschuhe | Hitzeschutzhandschuhe | Hitzeschutzhandschuhe |