Verbandkoffer DOMINO für Betriebe, Land: AT

Artikel-Nr.: 098492 AT
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Land Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Breite 280 mm
Tiefe 115 mm
Höhe 200 mm
Material Kunststoff
Farbe orange
mit Wandhalter ja
Norm ÖNORM Z 1020-1
Produktart Verbandskasten

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098492 AT
EAN / GTIN 4045444410011
Herstellernummer 418.035.00303

Beschreibung

Ausführung:

Schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus ABS-Kunststoff. Schutz vor Schmutz und Spritzwasser durch umlaufende Gummidichtung. Mit Wandhalterung, mobil und stationär einsetzbar. Variable Inneneinteilung. Farbe: orange mit grünem Erste-Hilfe-Symbol.
Maße 280 × 200 × 115 mm (B×H×T). Gefüllt mit Inhalt nach ÖNORM Z 1020-1. Für den Einsatz in Österreich geeignet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb