• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronisches Drehmomentschlüssel-Prüfgerät „TruCheck™ 2“, maximales Drehmoment: 30N·m

Artikel-Nr.: 654471 30

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 134,50 € /Stk.
  • 719,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±1
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 30 Nm
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±1 %
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Messbereich 1,5 Nm - 30 Nm
Anzeigegerät Breite 175 mm
Anzeigegerät Höhe 64 mm
Anzeigegerät Tiefe 72 mm
Gewicht 1,4 kg
Vierkant-Adapter 1/4 Zoll; 3/8 Zoll
Außen-Sechskant 10 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennspannung 100 V - 240 V
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 654471 30
EAN / GTIN 5060207566667
Herstellernummer 43518

Beschreibung

Ausführung:

  • Kompaktes, handliches Prüfgerät.
  • Schraubbefestigung an ebenen Oberflächen (Tisch, Wand etc.).
  • LCD-Display. LED-Hintergundbeleuchtung sorgt für gute Ablesbarkeit in schlecht beleuchteten Arbeitsbereichen.
  • Der eingebaute Micro-USB-2.0-Anschluss ermöglicht die Stromversorgung.
  • Maßeinheiten: Nm.

Vorteil:

  • Einfachste Bedienung (Fehlerminimierung).
  • Geeignet auch für Anwender, die keine „Kalibrierungsspezialisten“ sind.
  • Nur eine Drucktaste, um die Anzeige auf 0 zu setzen.

Verwendung:

Einstellung und Überprüfung auslösender, anzeigender und rechtsdrehender Drehmomentschlüssel.

Genauigkeit:

Prozentualer Messwertfehler ±1%.

Lieferumfang:

USB-Netzteil (EU/UK/US/AUS), Micro USB 2.0-Kabel, in stabilem Kunststoffkoffer.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb