Einringschlüssel vollisoliert, Schlüsselweite: 8mm

Artikel-Nr.: 618200 8
Rabatt
18,10 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 8 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Schlüssellänge 165 mm
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 618200 8
EAN / GTIN 4035894045703
Herstellernummer 50450 0080 029

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; verchromt; mit Kunststoffisolierung bis 1000 Volt nach DIN EN 60900 / VDE0682-201.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Einringschlüssel vollisoliert, Schlüsselweite: 8mm

Einringschlüssel vollisoliert, Schlüsselweite: 8mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
18,10 €
15,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
162 Stück sofort lieferbar
13,60 €
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Schlüssellänge 165 mm 150 mm
Schlüsselweite 8 mm 8 mm
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb