Şubler pentru atelier cu gradaţie în mm şi inch 200 mm

Cod articol: 415100 200

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 17,00 € /buc.
  • 9,45 € /buc.
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Gradaţie 1/20 mm
Gradaţie 1/128 inch
Gradaţie vernier mm/Inch da
Abatere de măsurare E MPE ±0,05 mm
Lungimea ciocului 60 mm
⌀ umeri pentru măsurarea interioară 10 mm
Tehnică de măsurare analogic
Material Oţel inoxidabil, INOX
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Şubler digital pentru atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 415100 200
EAN / GTIN 4045197927668

Descriere

Execuţie:

Vârfuri de măsurare teşite pentru operaţii de măsurare pe fundul filetului şi în canelurile înguste. Extremitatea ciocurilor în trepte şi rotunjite pentru măsurări interioare. Gradaţie cu contrast puternic. Cu şurub de blocare. Până la Ref. 300 complet călite, de la Ref. 500 suprafeţele de măsurare sunt călite.