Lampă de lucru cu LED şi acumulator UNIFORM

Cod articol: 081516 UNIFORM
La cerere
În stoc
1.437 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 65
Zonă ATEX nu există
Denumirea producătorului UNIFORM
Flux luminos 500 lm
Flux luminos treapta 2 250 lm
Durata de iluminare 3 h
Durată de iluminare treapta 2 6 h
Alimentare cu energie Alimentare la acumulator
Corpuri de iluminat Modul cu LED
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 3 Ah
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Lungimea totală 190 mm
Lăţimea totală 60 mm
Greutate 265 g
Tip produs Lampă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081516 UNIFORM
EAN / GTIN 5708997354070
Număr producător 03.5407

Descriere

Execuţie:

Lampă de lucru cu LED şi acumulator, cu LED-uri ultraperformante, cu putere mare de iluminare, cu cârlige de suspendare rabatabile şi rotative şi magnet puternic de prindere.
Noua generaţie a versiunii UNIFORM. Robusteţe extremă, cu afişaj inteligent al nivelului de încărcare şi în plus cu lumină focalizată. Clemă pentru centură.
Tehnologie performantă cu LED COB pentru iluminare extrem de deschisă, omogenă a suprafeţelor cu două trepte de luminozitate.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv staţie de încărcare şi cablu de încărcare USB.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături