Lampă de lucru cu LED şi acumulator MINI-PRO

Cod articol: 081516 MINI-PRO
La cerere
În stoc
368 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 54
Zonă ATEX nu există
Denumirea producătorului MINIMAG PRO
Flux luminos 20 lm - 200 lm
Durata de iluminare 2 h - 20 h
Alimentare cu energie Alimentare la acumulator
Corpuri de iluminat Modul cu LED
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 1,2 Ah
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Lungimea totală 202 mm
Lăţimea totală 40 mm
Greutate 143 g
Tip produs Lampă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081516 MINI-PRO
EAN / GTIN 5708997356920
Număr producător 03.5692

Descriere

Execuţie:

Lampă de lucru cu LED şi acumulator, cu LED-uri ultraperformante, cu putere mare de iluminare, cu cârlige de suspendare rabatabile şi rotative şi magnet puternic de prindere.
O nouă generaţie a versiunii MINI-MAG, lumină-spot şi lumină principală puternice, cu afişarea frontală a nivelului de încărcare.
Tehnologie performantă cu LED COB pentru iluminare extrem de deschisă, omogenă a suprafeţelor cu două trepte de luminozitate.
Ecranare continuă.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu USB de încărcare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături