Lampă de lucru cu LED şi acumulator MINIFORM

Cod articol: 081516 MINIFORM
La cerere
În stoc
1.148 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 65
Zonă ATEX nu există
Denumirea producătorului MINIFORM
Flux luminos 200 lm
Flux luminos treapta 2 100 lm
Durata de iluminare 2,5 h
Durată de iluminare treapta 2 5 h
Alimentare cu energie Alimentare la acumulator
Corpuri de iluminat Modul cu LED
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 1,6 Ah
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Lungimea totală 120 mm
Lăţimea totală 59 mm
Greutate 138 g
Tip produs Lampă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081516 MINIFORM
EAN / GTIN 5708997354049
Număr producător 03.5404

Descriere

Execuţie:

Lampă de lucru cu LED şi acumulator, cu LED-uri ultraperformante, cu putere mare de iluminare, cu cârlige de suspendare rabatabile şi rotative şi magnet puternic de prindere.
Versiune Miniform pentru buzunar, suplă, cu dimensiuni practice pentru buzunar (120×59×25 mm), clemă pentru centură, mâner ergonomic.
Tehnologie performantă cu LED COB pentru iluminare extrem de deschisă, omogenă a suprafeţelor cu două trepte de luminozitate.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu USB de încărcare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături