Elektroniczny przyrząd do kontroli kluczy dynamometrycznych „TTT“

Nr art.: 654340
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo
  • złącze: Interfejs RS232C
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kierunek dociągania Dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±0,5 %
złącze Interfejs RS232C
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
szerokość wskaźnika 200 mm
wysokość wskaźnika 150 mm
głębokość wskaźnika 180 mm
masa 1 kg
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Przyrząd do kontroli momentu obrotowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 654340
EAN / GTIN 5060922231284
Numer producenta 43228

Opis

Wykonanie:

  • Wytrzymała obudowa poliuretanowa do montażu na stole lub ścianie.
  • Wielkoformatowy wyświetlacz LCD.
  • Bezpośredni wybór procedury testowej za pomocą klawiatury z piktogramem.
  • Interfejs do podłączania czujnika zewnętrznego. W przypadku korzystania z czujników nr 654350 zakres pomiarowy i parametry kalibracji są wykrywane automatycznie.
  • Wskaźnik częstotliwości podczas sprawdzania narzędzi impulsowych lub wkrętaków ze sprzęgłem poślizgowym.
  • Możliwość zaprogramowania docelowych momentów dokręcania z górną i dolną wartością graniczną.
  • Interfejs szeregowy do podłączenia drukarki lub komputera.
  • Zasilanie elektryczne: wbudowany akumulator na ok. 16 godzin pracy bez zasilania sieciowego lub z zasilaniem sieciowym 230 V.
  • Oprogramowanie do kalibracji TCS (dostępne bezpłatnie po rejestracji na stronie www.norbar.com/Support/Downloads/Software-Download).

bez zintegrowanego czujnika, z przyłączami dla 3 czujników
zewnętrznych
.

Zaleta:

Elastyczny system pomiarowy rozszerzalny do 100 000 Nm. Bardzo prosta obsługa.

Zastosowanie:

Kalibracja wkrętaków dynamometrycznych na podstawie skali nastawczej lub wskazań. Regulacja i kalibracja wkrętaków dynamometrycznych bez skali. Regulacja i kalibracja wkrętarek elektrycznych lub pneumatycznych z automatycznym wyłączaniem. Poprzez opcjonalne czujniki zewnętrzne możliwość kontroli kluczy lub wkrętarek dynamometrycznych do 100 000 Nm.

W dostawie:

Z certyfikatem kalibracyjnym UKAS dla kierunku pracy w prawo.

Wskazówka:

Nie nadaje się do wiertarko-wkrętarek udarowych!

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne