Szlifierka dwutarczowa 400 V DSD200P

Nr art.: 077541 DSD200P
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta DSD 200 Plus
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
moc znamionowa 400 V
pobór mocy 750 W
maksymalna prędkość obrotowa 2 980 min-1
⌀ D ściernicy 200 mm
szerokość ściernicy T 25 mm
⌀ H otworu ściernicy 32 mm
masa 17,8 kg
długość przewodu 1,8 m
Rodzaj produktu Szlifierki podwójne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077541 DSD200P
EAN / GTIN 4061792226043
Numer producenta 604210000

Opis

Wykonanie:

Szlifierka dwutarczowa do szlifowania, ostrzenia, usuwania zadziorów oraz – w przypadku użycia szczotki drucianej – również do odrdzewiania stali i metali. Wbudowana lampa LED optymalnie oświetla obszar roboczy. Maksymalny spokój pracy i wysoka trwałość tarcz możliwe dzięki kołnierzom montażowym wysokiej jakości.
  • Podpory obrabianych przedmiotów regulowane bez użycia narzędzi.
  • Szlifierka dwutarczowa o dużym momencie obrotowym z silnikiem trójfazowym nadaje się do dużych obciążeń.
  • Obustronne przyłącze odsysania, odpowiednie do typowych złączek przyłączeniowych.
  • Duża, odchylana podstawka narzędziową z praktycznym rowkiem V do ostrzenia igieł spawalniczych.
  • Do szlifowania, ostrzenia, usuwania zadziorów i odrdzewiania stali i metali.
  • Nadaje się do stosowania okrągłych szczotek z drutu stalowego do odrdzewiania.
  • Wbudowana lampa LED zapewnia optymalne oświetlenie obszaru roboczego.
  • Bezobsługowy silnik indukcyjny o niskim poziomie hałasu i wibracji.
  • Maksymalny spokój pracy i wysoka trwałość tarcz dzięki kołnierzom montażowym wysokiej jakości.
  • Ochrona przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu po przerwie w dostawie energii elektrycznej.

W dostawie:

Zawiera standardowe tarcze szlifierskie korundowe 36 P i 60 N, szybki z ochroną przeciwiskrową, podporę obrabianego przedmiotu i klucze 6-kątne.

Wskazówka:

Pasujące ściernice zob. od nr 596100 i nr 568733.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria