Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) SC80

Nr art.: 596100 SC80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • metoda szlifowania: szlifierek stołowych
  • oznaczenie ziarnistości: SiC
  • Kształt: 1

Szczegóły produktu

Dane techniczne

metoda szlifowania szlifierek stołowych
oznaczenie ziarnistości SiC
ziarnistość 80
ziarnistość drobne
specyfikacja Węglik krzemu zielony, stopień twardości J
⌀ wewn. pierścienia redukcyjnego 25 mm; 20 mm; 16 mm
Kształt 1
⌀ tarcz D 125 mm
grubość tarczy T 20 mm
⌀ otworu H 32 mm
maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Rodzaj produktu Tarcza szlifierska

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 596100 SC80
EAN / GTIN 9003170025294
Numer producenta 2529

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
kamień
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości, trwałe ściernice ze spoiwem ceramicznym. Wysoka dokładność ruchu okrężnego i w płaszczyźnie, maksymalna prędkość robocza 40 m/s. Do uniwersalnego zastosowania na podwójnych szlifierkach do usuwania zadziorów, ostrzenia i szlifowania wykańczającego narzędzi.

Zastosowanie:

Do ostrzenia narzędzi z węglików spiekanych i powlekanych węglikiem spiekanym, a także do obrabianych elementów z żeliwa i wolframu.

Specyfikacja:

Węglik krzemu zielony, stopień twardości J.

W dostawie:

Wraz z pierścieniem redukcyjnym do podanych otworów.

Wskazówka:

Kompaktowe ściernice włókninowe zob. od nr 568725.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne