Szlifierki kątowe WEA19-1800

Nr art.: 077148 WEA19-1800
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
oznaczenie producenta WEA 19-180 Quick RT
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 900 W
maksymalna prędkość obrotowa 8 200 min-1
maks. wibracje wg EN 4,9 m/s2
maks. ⌀ tarczy 180 mm
maks. głębokość cięcia 60 mm
masa 2,7 kg
długość przewodu 4 m
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
cechy szczególne Duża głębokość cięcia; System M-Quick
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077148 WEA19-1800
EAN / GTIN 4007430314307
Numer producenta 601095000

Opis

Wykonanie:

Mocna szlifierka kątowa 180 mm o głębokości cięcia szlifierki kątowej 230 mm.
  • Mniejsze wibracje dla niemęczącej pracy dzięki dodatkowemu uchwytowi Metabo VibraTech (MVT) i zintegrowanemu autobalanserowi.
  • Elektroniczny system łagodnego rozruchu i blokada ponownego rozruchu.
  • Obudowa przekładni obracana w krokach co 90°.
  • Doskonała ergonomia dzięki wąskiej strefie chwytu zapewnia maksymalną kontrolę i łatwą pracę nad głową.
  • Silnik Metabo Marathon z nowym systemem chłodzenia i szczotkami węglowymi podwaja żywotność urządzenia.
  • Pełnofalowa elektronika Tacho-Constamatic (TC): wysoki postęp prac dzięki stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem.
  • System M-Quick do wymiany tarcz bez użycia narzędzi, jednym naciśnięciem przycisku.
  • Pokrywa ochronna regulowana bez użycia narzędzi; mocowana w sposób zabezpieczony przed obróceniem.
  • Mechaniczna złączka zabezpieczająca Metabo S-automatic: minimalizuje odrzut przy blokowaniu krążka do najniższego poziomu na rynku – dla maksymalnej ochrony użytkownika i szybkiej kontynuacji pracy.
  • Elektroniczny system łagodnego rozruchu i blokada ponownego rozruchu.
  • Wyłączane szczotki węglowe do ochrony silnika.

W dostawie:

W komplecie osłona zabezpieczająca, uchwyt dodatkowy, nakrętka mocująca M-Quick.