Montageassortiment 8

Artikelnummer: 954847 8
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×10

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×10
Breedte 200 mm
Diepte 250 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 10
Aantal gereedschappen 8
Uitvoering met gereedschapsassortiment
Gewicht 0,462 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 954847 8
EAN/GTIN 2050002004429

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954847: 1 st.
GARANT halfronde tang, gebogen, nr. 713440 gr. 160: 1 st.
HOLEX Pincet spits nr. 727520 gr. N: 1 st.
HOLEX Pincet gebogen nr. 727600 gr. N: 1 st.
HOLEX montageklemtang nr. 727950 gr. 200: 1 st.
PB SWISS TOOLS pickassortiment 5-delig nr. 727990 gr. 5: 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen