Paralleleindmatenset Keramiek, tolerantieklasse 1 10

Artikelnummer: 481251 10

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 102,50 / st.
  • € 255,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN ISO 3650
Tolerantieklasse 1
Materiaal Keramisch materiaal zirkoniumoxide (ZrO2)
Setinhoud 10
Testrapport Testrapport van de producent
Verpakking stevige box
Producttype Instelkaliber voor beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 481251 10
EAN/GTIN 4045197154781

Omschrijving

Uitvoering:

Van hoogzuiver keramisch materiaal - zirkoniumoxide (Zr0 2 ) gesinterd.
Hardheid: met ca. 1350 HV ongeveer tweemaal harder dan staal.
Breukvastheid: heeft ca. 70% van de buigvastheid van staal. Ongevoelig voor schokken en stoten.
Slijtvastheid: ongeveer 10 maal langer houdbaar dan staal. Geen braamvorming. Geen plastische vervorming. Krassen en kleine onvolkomenheden hebben daardoor geen invloed op het meetresultaat. Oppervlak heeft langer aansluitcontact dan staal.
Gebruik / onderhoud: uiterst bestand tegen logen, zuren, olie, slijpwater. Tijdrovend ontvetten vóór en invetten ná gebruik zoals bij staal is overbodig. Het lage gewicht is bij lange maten een voordeel.
Temperatuurgevoeligheid: uitzettingscoëfficiënt (9,5 ±1,0 10-6 K-1) vergelijkbaar met staal. Laag warmtegeleidingsvermogen.
Antimagnetisch: niet magnetiseerbaar.
Aansluitcontact: dankzij homogene, zeer dichte textuur een uitstekende adhesie, ook met staal, en goed aansluitcontact. Koudlassen niet mogelijk.
Met herleidbaar testrapport: elke eindmaat is voorzien van een eigen identificatienummer.
Verdere uitvoering als nr. 481250.

Toepassing:

Voor het controleren van beugelschroefmaten volgens VDI/VDE/DGQ 2618, blad 10.1.

Inhoud:

Resp. 1 maat (mm): Maat 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 Planglas-⌀ 30 mm: 1 st.

Inhoud:

resp. 1 maat: maat 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0
Planglas-⌀ 30 mm: 1 st.