Centrische machineklem pneumatisch, IOT 160

Artikelnummer: 360181 160
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Spankracht tot maximaal 22,5 kN
Persluchtcapaciteit maximaal 9 bar
Gewicht 19 kg
Bekbreedte A 104 mm
L 160 mm
B 160 mm
Hoogte H 99,2 mm
Spanslag 8,5 mm
H1 175 mm
Geschikt voor kleurcode PCV 160
Producttype Machineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360181 160
EAN/GTIN 4062406572983

Omschrijving

Uitvoering:

  • Instelbare slag + 5 mm per zijde.
  • Spankracht tot 22,5 kN traploos instelbaar. Arithmetische som = 45 kN.
  • Ook bij persluchtverlies beschikt de centrische machineklem over een lichte (ca. 60 kg) voorspanning om de veilige positionering van het werkstuk bijv. bij wisseltafels te garanderen.

Voordeel:

  • Incl. drukreservoir met dubbel werkende blokkeerkleppen.
  • Voortdurende bewaking van de span- en losdruk, en van de batterijtoestand via WLAN.
  • Geen draaidoorvoer nodig.
  • Spannen en ontspannen door persluchttoevoer via robot.
  • Aansluitblok nr. 360191 voor horizontale of verticale persluchtoverdracht beschikbaar.

Toepassing:

Voor centrisch spannen van onderdelen. Geschikt voor het geautomatiseerde bedrijf via 4-kanaals-spanschijven, maar ook via zijdelingse aansluitingen.

Accessoires:

Aansluitblok nr. 360191.
Bekkenprogramma nr. 360183360187.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires