Klemstukbekken, paar 1

Artikelnummer: 360184 1
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte A 120 mm
Spanbereik S1 10 mm - 20 mm
Spanbereik S2 120 mm - 130 mm
Spanbereik S3 60 mm - 70 mm
Spanbereik S4 70 mm - 80 mm
Geschikt voor kleurcode PCV 160
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360184 1
EAN/GTIN 4062406199814

Omschrijving

Uitvoering:

Gehard, voor het spannen van onbewerkte delen. Klemstukbekken kunnen als wisselbekken worden gebruikt. Spanniveau met 4 mm hoogte.
De bekken ondersteunen vier spanbereiken.

T.b.v.:

Centrische machineklem nr. 360180 en nr. 360181 telkens gr. 160.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires