Hoogtezekeringsapparaat FALCON staalkabel 10 m

Artikelnummer: 098160 10
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Falcon SRL MP
Norm EN 360
Gewicht 5 kg
Draadkabellengte 10 m
Lengte 10 m
Producttype Hoogtezekeringsapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098160 10
EAN/GTIN 3660681030528
Nummer fabrikant 1011742

Omschrijving

Uitvoering:

Falcon. Robuuste en slagvaste behuizing van composietmateriaal. Snel reagerend remsysteem. Horizontaal en verticaal toepasbaar. Met meedraaihaak en automatische karabijnhaak. Met valindicator. Verzinkte draadkabel van 10 m.

Norm:

EN 360

Tip:

Bij producten die overwegend van metaal zijn, is er geen beperking van de levensduur. Voorwaarde hiervoor is de jaarlijkse controle door een deskundige (visuele controle). Hier worden vooral karabijnhaken bedoeld, aangezien ook bij hoogtezekeringsapparaten de jaarlijkse visuele controle resp. revisie moet worden uitgevoerd.