Easyfix dwarsgreephouder 2

Artikelnummer: 955705 2
op aanvraag
Op voorraad
246 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Easyfix
geschikt voor schroevendraaier voor Torx® maat TX20 – TX50
geschikt voor inbusmaat 4 mm - 12 mm
Producttype Schroevendraaierhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955705 2
EAN/GTIN 4062406197711

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.
2 Schroevendraaiers voor Torx® gr. TX20 – TX50 of 2 sleutels voor binnenzeskantbouten gr. 4 mm – 12 mm.

Levering:

alle bijbehorende basisplaten.