Surtido de sistema de cambio rápido PREMIUM

Número de artículo: 554080 PREMIUM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de muela 50.8 mm
adecuado para sistema de cambio rápido Roloc™
Número de piezas 55
Tipo de producto Muela abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 554080 PREMIUM
EAN / GTIN 4046719797349
Número del fabricante 7000062876

Descripción

Ejecución:

El sistema de cambio rápido Roloc™ facilita el cambio seguro de herramientas de rectificar “en un solo giro” de mano con el menor tiempo posible.
Surtido de sistema de cambio rápido 3M Roloc™ para procesos de rectificado de varios niveles con pasos de mecanizado perfectamente adaptados.
Juego de alto rendimiento para trabajo de rectificado y resultados de superficie óptimos. Muelas abrasivas 984F-Cubitron II para la máxima eliminación. Discos de material no tejido GB-DR para reducir los arañazos del rectificado, muelas abrasivas compactas XL-DR (6 A med, 2 S fine) para un acabado uniforme y brillante. Muelas de limpieza gruesa XT-DR y cepillos Bristle RD-ZB para trabajos de limpieza exigentes.

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

Volumen de suministro:

Número de piezas: 55 piezas
Rectificado previo: 25×554005_60 (984F)
Rectificado intermedio: 15×554062_80 (GB-DR)
Acabado: 5×554066_180/6 (XL-DR) 5×554066_280 (XL-DR)
Limpieza: 2×554056_XCRS (XT-DR) 1×573510_80 (RD-ZB)
Plato lijador (⌀ de mango 6 mm) adaptador (M14): 1×554089_50 (duro) 1×554081