• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Soporte de mango transversal Easyfix 2

Número de artículo: 955705 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
262 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Easyfix
adecuado para destornillador para tamaño Torx® TX20 – TX50
adecuado para hexágono interior tamaño 4 mm - 12 mm
Tipo de producto Soporte para destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955705 2
EAN / GTIN 4062406197711

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.
2 destornilladores para Torx® tam. TX20 – TX50, o 2 de hexágono interior tam. 4 mm – 12 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.

Descargas y documentos

De la misma serie "Easyfix" Ver todos