Dispositivo separado y extractor, de dos brazos 1

Número de artículo: 881500 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Abertura de sujeción 95 mm
Prof. de suj. máx. 170 mm
Tipo de producto Extractor de dos brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 881500 1
EAN / GTIN 4021176030383
Número del fabricante 210-1

Descripción

Ejecución:

Por un lado con garras de separación para desprender piezas que se asientan a ras, el otro lado, con ganchos de extracción normales. Para el desprendimiento, se encajan a presión las garras de separación entre el cojinete y el asiento del cojinete mediante giro del tornillo de sujeción, y seguidamente se desprende por completo el cojinete mediante accionamiento del husillo.

Aplicación:

Para la extracción de anillos de rodamientos de bolas, piñones y piezas similares que no son accesibles. Se pueden utilizar para muchos trabajos en los que no se pueden emplear extractores normales por falta de espacio libre.