Sukama taburetė, PU putplastis, su ratukais

Prekės Nr.: 965396
reikia užklausti
Yra sandėlyje
127 vnt. yra sandėlyje
  • Kėdės keliamoji galia: 120

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kėdės keliamoji galia 120 kg
Serija Base-Tec
Modelis su ratukais
Sėdynės ⌀ 350 mm
Sukryžiuotų atraminių kojų ⌀ 640 mm
Aukščio reguliavimo būdas Valdymo žiedas
Aukščio reguliatorius Pneumatinis amortizatorius
Aukščio reguliavimo ribos 430 mm - 600 mm
Leistinoji apkrova 120 kg
Sėdynės medžiaga Poliuretano putos
Kryžminės kojos medžiaga Iš plastiko
Sėdynės medžiagos spalva juoda
Kryžminė koja Ratukų rinkinys
Stovas 5 dalių kryžminė koja
Ratukai ratukai su fiksatoriais kietoms grindims, priklausomai nuo svorio
Norma DIN 68877
Produkto rūšis Taburetė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 965396
EAN / GTIN 4016849295626
Gamintojo numeris 9469H-2000

Aprašymas

Modelis:

5 sukryžiuotos atraminės kojelės. Sėdėjimo aukštį galima reguliuoti pneumatiniu amortizatoriumi, valdomu žiedu. Sėdimoji dalis iš patvarios PU putos.
Kryžminio pado ⌀ 640 mm.
Sėdynės ⌀ 350 mm.

Standartas:

DIN 68877

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys