Sukama taburetė, medinė, su ratukais

Prekės Nr.: 965391
reikia užklausti
Yra sandėlyje
144 vnt. yra sandėlyje
  • Kėdės keliamoji galia: 120

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kėdės keliamoji galia 120 kg
Serija Base-Tec
Modelis su ratukais
Sėdynės ⌀ 400 mm
Sukryžiuotų atraminių kojų ⌀ 640 mm
Aukščio reguliavimo būdas Valdymo žiedas
Aukščio reguliatorius Pneumatinis amortizatorius
Aukščio reguliavimo ribos 430 mm - 600 mm
Sėdynės medžiaga Buko Multiplex
Kryžminės kojos medžiaga Iš plastiko
Kryžminė koja Ratukų rinkinys
Stovas 5 dalių kryžminė koja
Ratukai ratukai su fiksatoriais kietoms grindims, priklausomai nuo svorio
Svoris 9 kg
Norma DIN 68877
Produkto rūšis Taburetė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 965391
EAN / GTIN 4016849295534
Gamintojo numeris 9468H-3000

Aprašymas

Modelis:

5 sukryžiuotos atraminės kojelės. Sėdėjimo aukštį galima reguliuoti pneumatiniu amortizatoriumi, valdomu žiedu. Sėdimoji dalis iš buko Multiplex, dažyta/ lakuota natūralia spalva.
Kryžminio pado ⌀ 640 mm.
Sėdynės ⌀ 400 mm.

Standartas:

DIN 68877

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys