Apsauginis kombinezonas, tipas 3/4/5/6 Tychem® 6000 F S

Prekės Nr.: 098308 S
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 3 tipas; EN 14605 4 tipas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

CAS AL
1A004B
SH kodas AL
00
Serija Tychem®
Lytis Unisex
Rūbai pagal DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
Spalva pilkas
unisex dydis S
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 3 tipas; EN 14605 4 tipas
Produkto rūšis Nuo chemikalų saugantis kostiumas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 098308 S
EAN / GTIN 5450208004723
Gamintojo numeris D13495186

Aprašymas

Modelis:

Tychem® F, tipas 3/4/5/6, modelis CHA5. Gera apsauga nuo plataus chemikalų spektro ir biologinių pavojingųjų medžiagų. 100 % nepraleidžia dalelių ir skysčių iki 5 bar. Nykščių kilpos rankovių galuose. Apsaugine juosta užklijuotos siūlės apsaugo ir suteikia atsparumo. Lipnioji dvipusio užtrauktuko sistema geresniam sandarumui.
Apsauginis kombinezonas (asmens saugos priemonių kategorija III).

Standartas:

  • EN ISO 13982-1 tipas 5
  • EN 13034 tipas 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 3 tipas
  • EN 14605 4 tipas
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
    unisex dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį