Vienkartinių pirštinių rinkinys 8330 // TOUGH GRIP N 7

Prekės Nr.: 094712 7
Rinkinio kaina 50 vnt. (0,31 € / 1 vnt.)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
  • Pirštinių savybės: Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
  • EN 374: Tipas A (JKOPST)
  • Apsaugos klasė: Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374
  • Norma/Direktyva: EN 374

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pirštinių savybės Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
EN 374 Tipas A (JKOPST)
Atsparumas chemikalams JKOPST
Medžiaga Nitrilinės
Apsaugos klasė Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374
Pagrindo medžiaga Nitril
Storis 0,15 mm
Ilgis 280 mm
Turinys 50
Spalva juodas
Pirštinių dydis 7
Norma/Direktyva EN 374
AQL 1,5
Paskirtis vienkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Vienkartinės pirštinės
Produkto rūšis Vienkartinės pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094712 7
EAN / GTIN 4059904041158
Gamintojo numeris 8330 GR.S

Aprašymas

Modelis:

Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais. Galima nešioti iš abiejų pusių. Be pudros. AQL 1,5 (EN 374-2).
8330 Touch Grip N. Nitrilinių vienkartinių pirštinių rinkinys dozavimo dėžutėje, inovatyvus žvynelių paviršius geresniam tepaluotų daiktų suėmimui. Stiprios ir patvarios.

Standartas:

EN 374

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai
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
    Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį