Easyfix dalytuvo laikiklis 1

Prekės Nr.: 955580 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
456 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Easyfix
Aukštis 128 mm
Plotis 220 mm
Naudingasis gylis 75 mm
Plieninės vielos ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Dalytuvo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955580 1
EAN / GTIN 4062406196202

Aprašymas

Modelis:

Dalytuvo laikiklis tinka vienkartinėms pirštinėms, ausų kištukams, kosmetinėms servetėlems ir kt. Vielinį lankelį galima pastumti gilyn taip, kad 55 – 75 mm gylio dėžės tvirtai laikytųsi ir neslystų. Plieninę vielą galima išlankstyti plastikiniame laikiklyje (keturios galimos vielos padėtys).
Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Perforuota sienelė su □ 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm.
Dėžių gylis 55 – 75 mm.

Tiekiama:

Tinkamos pagrindo plokštės.