{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale | Pelle | |
Dimensione esterna lunghezza | 530 mm | |
Dimensione esterna larghezza | 240 mm | |
Dimensione esterna altezza | 400 mm | |
Dimensione interna lunghezza | 430 mm | |
Dimensione interna larghezza | 180 mm | |
Dimensione interna altezza | 335 mm | |
Peso | 5,5 kg | |
Tipo di prodotto | Sistema di trasporto per utensili |
Codice articolo | 691700 | |
EAN / GTIN | 4006793076211 | |
Codice del produttore | 5074501021 |