Lampada frontale a LED con batteria H15R-CORE

Codice art.: 081479 H15R-CORE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
177 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione IP: IP 67

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto H15R Core
Grado di protezione IP IP 67
Corrente di illuminazione 1.000 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 20 lm
Corrente di illuminazione Boost 2.500 lm
Durata 5 h
Autonomia Livello 2 80 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Illuminazione regolabile
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
⌀ Testa 47 mm
Peso 380 g
Tipo di prodotto Lampada frontale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081479 H15R-CORE
EAN / GTIN 4058205020930
Codice del produttore H15R-Core

Descrizione

Esecuzione:

Potenti lampade frontali a LED per uso professionale.
  • Testa orientabile e funzione di messa a fuoco graduale.
  • Utilizzo intuitivo e dimmerazione regolabile in continuo.
  • Fascia paraorecchi intercambiabile e lavabile.
  • L’interfaccia uniforme consente un semplice collegamento a un’ampia gamma di accessori tramite il sistema di connessione Ledlenser.
Potenti lampade frontali con utilizzo intuitivo e regolazione continua della luminosità. Protezione estremamente elevata contro polvere e acqua grazie alla tecnologia Flex Sealing. Nuova interfaccia uniforme tramite il sistema di connessione Ledlenser per consentire un semplice collegamento a un’ampia gamma di accessori.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.