• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Mini-smerigliatrice angolare ad aria compressa 52294

Codice art.: 079325 52294
Nuovo prodotto

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 52294
Potenza fornita 522 W
Numero massimo giri 20.000 min-1
Fabbisogno massimo d’aria 1.050 l/min
Filettatura di raccordo NPT
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Vibrazione massima a norma EN 1,3 m/s2
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 10 mm
⌀ Massimo disco 75 mm
⌀ Minimo disco 50 mm
Peso 1 kg
Rumorosità 79 dB(A)
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079325 52294
EAN / GTIN 616026522947
Codice del produttore 52294

Descrizione

Esecuzione:

Mini-levigatrice angolare con potente motore ad aria compressa, con numero di giri massimo di 20000 1/min. ⌀ Pinza di serraggio 6 mm. Impiego come fresa ad angolo o con platorello n. art. 554090.
Testa angolare a 7°, senza trasmissione.

Fornitura:

Incl nippli.

Nota:

Per la mini-levigatrice 3M Roloc® di ⌀ 55 / 75 mm vedi da n. art. 554005.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi